Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,91/ stukexcl. btw

€ 253,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar