Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71905-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,96/ stukexcl. btw

€ 522,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.9 kN
Statisch draaggetal
2.06 kN
Grenstoerental vetsmering
48000 tr/min