Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71904-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,96/ stukexcl. btw

€ 237,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.4 kN
Statisch draaggetal
1.63 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min