Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71903-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,17/ stukexcl. btw

€ 487,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Statisch draaggetal
1.13 kN
Grenstoerental vetsmering
70000 tr/min