€ 387,02/ stukexcl. btw
€ 468,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.41 kN |
Statisch draaggetal | 0.99 kN |
Grenstoerental vetsmering | 67000 tr/min |