Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71902-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,73/ stukexcl. btw

€ 223,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.55 kN
Statisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min