Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71901-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,19/ stukexcl. btw

€ 210,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
1.85 kN
Statisch draaggetal
0.72 kN
Grenstoerental vetsmering
90000 tr/min