Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7026-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.476,40/ stukexcl. btw

€ 1.786,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
60 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min