Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7024-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.219,33/ stukexcl. btw

€ 1.475,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min