€ 3.842,03/ stukexcl. btw
€ 4.648,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 84 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 49.5 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |