Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7021-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.005,80/ stukexcl. btw

€ 1.217,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min