Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7020-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 918,71/ stukexcl. btw

€ 1.111,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min