Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 918,71/ stukexcl. btw

€ 1.111,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36.5 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min