€ 1.925,93/ stukexcl. btw
€ 2.330,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 36.5 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |