Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 848,48/ stukexcl. btw

€ 1.026,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min