Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7019-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 873,77/ stukexcl. btw

€ 1.057,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min