€ 2.753,33/ stukexcl. btw
€ 3.331,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 72 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers in Tandem-O opstelling |
Dynamisch draaggetal | 36.5 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |