Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7019-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.781,22/ stukexcl. btw

€ 2.155,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min