Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7018-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.643,58/ stukexcl. btw

€ 1.988,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min