Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7017-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 688,32/ stukexcl. btw

€ 832,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
21.4 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min