€ 2.234,98/ stukexcl. btw
€ 2.704,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 66 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 21.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |