Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7017-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.445,50/ stukexcl. btw

€ 1.749,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min