Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7016-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14179648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.337,33/ stukexcl. btw

€ 1.618,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
20.6 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min