Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 637,07/ stukexcl. btw

€ 770,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
21.8 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min