Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7016-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14180009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,20/ stukexcl. btw

€ 924,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
21.8 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min