€ 1.337,33/ stukexcl. btw
€ 1.618,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 44 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 21.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |