Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7015-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,13/ stukexcl. btw

€ 693,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
17.9 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min