€ 1.140,67/ stukexcl. btw
€ 1.380,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.6 kN |
Statisch draaggetal | 16.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |