Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7014-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.140,67/ stukexcl. btw

€ 1.380,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
17.2 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min