Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13688081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,78/ stukexcl. btw

€ 566,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar