Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7013-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 980,52/ stukexcl. btw

€ 1.186,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
12.7 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min