Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7013-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14180006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 560,50/ stukexcl. btw

€ 678,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.3 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min