Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,52/ stukexcl. btw

€ 512,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
11.8 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min