Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7012-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 889,22/ stukexcl. btw

€ 1.075,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
11.8 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min