Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7012-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,52/ stukexcl. btw

€ 512,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min