Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7012-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14181034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 508,53/ stukexcl. btw

€ 615,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min