Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7012-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 889,22/ stukexcl. btw

€ 1.075,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min