Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7011-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14179883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,05/ stukexcl. btw

€ 556,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.9 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min