Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7011-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 804,93/ stukexcl. btw

€ 973,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.9 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min