Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7010-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 736,10/ stukexcl. btw

€ 890,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min