Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,20/ stukexcl. btw

€ 424,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
8.2 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min