Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7010-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14179749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,72/ stukexcl. btw

€ 509,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
8.2 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min