Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7009-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,01/ stukexcl. btw

€ 396,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min