€ 318,17/ stukexcl. btw
€ 384,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |