Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7009-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 668,68/ stukexcl. btw

€ 809,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min