Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7009-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,17/ stukexcl. btw

€ 384,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
7.5 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min