Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,27/ stukexcl. btw

€ 347,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min