Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7008-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,34/ stukexcl. btw

€ 730,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min