€ 505,73/ stukexcl. btw
€ 611,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 34000 tr/min |