Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7007-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,95/ stukexcl. btw

€ 594,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min